

873.00 CHF/ Unitéhors TVA
943.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 873.00 CHF | - |
4+ | 759.50 CHF | 13.00% |
10+ | 666.00 CHF | 23.71% |
20+ | 607.50 CHF | 30.41% |
30+ | 567.00 CHF | 35.05% |
50+ | 552.00 CHF | 36.77% |
100+ | 533.00 CHF | 38.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |