

305.50 CHF/ Unitéhors TVA
330.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 305.50 CHF | - |
4+ | 262.00 CHF | 14.24% |
10+ | 229.50 CHF | 24.88% |
20+ | 206.00 CHF | 32.57% |
30+ | 192.50 CHF | 36.99% |
50+ | 187.50 CHF | 38.63% |
100+ | 180.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 107.67 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 046 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |