

366.00 CHF/ Unitéhors TVA
395.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 366.00 CHF | - |
4+ | 315.00 CHF | 13.93% |
10+ | 276.00 CHF | 24.59% |
20+ | 246.00 CHF | 32.79% |
30+ | 229.50 CHF | 37.30% |
50+ | 223.50 CHF | 38.93% |
100+ | 216.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 107.62 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 156 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |