

706.50 CHF/ Unitéhors TVA
763.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 706.50 CHF | - |
4+ | 627.50 CHF | 11.18% |
10+ | 550.50 CHF | 22.08% |
20+ | 497.00 CHF | 29.65% |
30+ | 464.00 CHF | 34.32% |
50+ | 452.00 CHF | 36.02% |
100+ | 441.00 CHF | 37.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 107.32 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Dimension selon French R | NF-R50 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |