

483.00 CHF/ Unitéhors TVA
522.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 483.00 CHF | - |
4+ | 415.50 CHF | 13.98% |
10+ | 364.50 CHF | 24.53% |
20+ | 324.50 CHF | 32.82% |
30+ | 303.00 CHF | 37.27% |
50+ | 295.00 CHF | 38.92% |
100+ | 285.50 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |