

375.50 CHF/ Unitéhors TVA
405.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 375.50 CHF | - |
4+ | 322.00 CHF | 14.25% |
10+ | 282.50 CHF | 24.77% |
20+ | 253.00 CHF | 32.62% |
30+ | 236.00 CHF | 37.15% |
50+ | 230.00 CHF | 38.75% |
100+ | 222.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1045-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |