

404.50 CHF/ Unitéhors TVA
437.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 404.50 CHF | - |
4+ | 348.00 CHF | 13.97% |
10+ | 305.00 CHF | 24.60% |
20+ | 273.00 CHF | 32.51% |
30+ | 254.50 CHF | 37.08% |
50+ | 248.00 CHF | 38.69% |
100+ | 239.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.37 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 243 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |