

823.50 CHF/ Unitéhors TVA
890.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 823.50 CHF | - |
4+ | 715.50 CHF | 13.11% |
10+ | 627.50 CHF | 23.80% |
20+ | 572.00 CHF | 30.54% |
30+ | 534.00 CHF | 35.15% |
50+ | 520.00 CHF | 36.85% |
100+ | 502.50 CHF | 38.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |