

690.00 CHF/ Unitéhors TVA
745.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 690.00 CHF | - |
4+ | 613.00 CHF | 11.16% |
10+ | 537.50 CHF | 22.10% |
20+ | 485.50 CHF | 29.64% |
30+ | 453.00 CHF | 34.35% |
50+ | 441.00 CHF | 36.09% |
100+ | 430.00 CHF | 37.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.14 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Dimension selon French R | NF-R49 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |