

276.50 CHF/ Unitéhors TVA
298.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 276.50 CHF | - |
4+ | 238.00 CHF | 13.92% |
10+ | 209.00 CHF | 24.41% |
20+ | 186.00 CHF | 32.73% |
30+ | 173.50 CHF | 37.25% |
50+ | 169.00 CHF | 38.88% |
100+ | 163.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 101.32 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 045 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |