

624.00 CHF/ Unitéhors TVA
674.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 624.00 CHF | - |
4+ | 536.50 CHF | 14.02% |
10+ | 470.00 CHF | 24.68% |
20+ | 420.00 CHF | 32.69% |
30+ | 392.00 CHF | 37.18% |
50+ | 382.00 CHF | 38.78% |
100+ | 368.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |