

503.50 CHF/ Unitéhors TVA
544.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 503.50 CHF | - |
4+ | 432.00 CHF | 14.20% |
10+ | 379.00 CHF | 24.73% |
20+ | 340.00 CHF | 32.47% |
30+ | 317.00 CHF | 37.04% |
50+ | 309.00 CHF | 38.63% |
100+ | 297.50 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |