

668.00 CHF/ Unitéhors TVA
722.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 668.00 CHF | - |
4+ | 593.00 CHF | 11.23% |
10+ | 520.00 CHF | 22.16% |
20+ | 470.00 CHF | 29.64% |
30+ | 439.00 CHF | 34.28% |
50+ | 427.50 CHF | 36.00% |
100+ | 416.00 CHF | 37.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100.97 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Dimension selon French R | NF-R48 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |