

35.20 CHF/ Unitéhors TVA
38.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.20 CHF | - |
4+ | 30.30 CHF | 13.92% |
10+ | 26.60 CHF | 24.43% |
20+ | 23.80 CHF | 32.39% |
30+ | 22.30 CHF | 36.65% |
50+ | 21.70 CHF | 38.35% |
100+ | 20.80 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.82 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 013 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |