

45.20 CHF/ Unitéhors TVA
48.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.20 CHF | - |
4+ | 38.80 CHF | 14.16% |
10+ | 34.10 CHF | 24.56% |
20+ | 30.50 CHF | 32.52% |
30+ | 28.50 CHF | 36.95% |
50+ | 27.80 CHF | 38.50% |
100+ | 26.70 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.77 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 111 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |