

70.50 CHF/ Unitéhors TVA
76.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.50 CHF | - |
4+ | 60.60 CHF | 14.04% |
10+ | 53.20 CHF | 24.54% |
20+ | 47.60 CHF | 32.48% |
30+ | 44.40 CHF | 37.02% |
50+ | 43.30 CHF | 38.58% |
100+ | 41.60 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 205 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |