

123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 123.50 CHF | - |
4+ | 106.00 CHF | 14.17% |
10+ | 92.80 CHF | 24.86% |
20+ | 83.00 CHF | 32.79% |
30+ | 77.50 CHF | 37.25% |
50+ | 75.50 CHF | 38.87% |
100+ | 72.70 CHF | 41.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.46 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 309 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |