

44.90 CHF/ Unitéhors TVA
48.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.90 CHF | - |
4+ | 38.70 CHF | 13.81% |
10+ | 33.90 CHF | 24.50% |
20+ | 30.30 CHF | 32.52% |
30+ | 28.30 CHF | 36.97% |
50+ | 27.60 CHF | 38.53% |
100+ | 26.60 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |