442.00 CHF/ Unitéhors TVA
477.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 442.00 CHF | - |
4+ | 380.50 CHF | 13.91% |
10+ | 334.00 CHF | 24.43% |
20+ | 298.50 CHF | 32.47% |
30+ | 278.50 CHF | 36.99% |
50+ | 271.50 CHF | 38.57% |
100+ | 261.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0995-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |