797.50 CHF/ Unitéhors TVA
862.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 797.50 CHF | - |
4+ | 709.00 CHF | 11.10% |
10+ | 622.00 CHF | 22.01% |
20+ | 561.50 CHF | 29.59% |
30+ | 524.00 CHF | 34.29% |
50+ | 510.50 CHF | 35.99% |
100+ | 498.00 CHF | 37.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97.79 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Dimension selon French R | NF-R47 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |