Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 94,97x1,78 AS568-044

  • ERIKS:14968778
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

319.50 CHF/ Unitéhors TVA

345.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

319.50 CHF

-

4+

274.50 CHF

14.08%

10+

240.50 CHF

24.73%

20+

215.50 CHF

32.55%

30+

201.50 CHF

36.93%

50+

196.00 CHF

38.65%

100+

189.50 CHF

40.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
94.97 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
044
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C