374.00 CHF/ Unitéhors TVA
404.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 374.00 CHF | - |
4+ | 322.00 CHF | 13.90% |
10+ | 282.00 CHF | 24.60% |
20+ | 253.00 CHF | 32.35% |
30+ | 236.00 CHF | 36.90% |
50+ | 230.00 CHF | 38.50% |
100+ | 221.50 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.92 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 154 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |