775.00 CHF/ Unitéhors TVA
837.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 775.00 CHF | - |
4+ | 689.00 CHF | 11.10% |
10+ | 604.00 CHF | 22.06% |
20+ | 545.00 CHF | 29.68% |
30+ | 508.50 CHF | 34.39% |
50+ | 495.50 CHF | 36.06% |
100+ | 483.00 CHF | 37.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.62 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Dimension selon French R | NF-R46 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |