55.30 CHF/ Unitéhors TVA
59.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.30 CHF | - |
4+ | 47.40 CHF | 14.29% |
10+ | 41.50 CHF | 24.95% |
20+ | 37.40 CHF | 32.37% |
30+ | 34.80 CHF | 37.07% |
50+ | 34.00 CHF | 38.52% |
100+ | 32.70 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.6 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0096-24 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |