Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 88,57x2,62 AS568-153

  • ERIKS:14968836
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

335.50 CHF/ Unitéhors TVA

362.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

335.50 CHF

-

4+

288.00 CHF

14.16%

10+

252.50 CHF

24.74%

20+

226.00 CHF

32.64%

30+

211.00 CHF

37.11%

50+

205.50 CHF

38.75%

100+

198.50 CHF

40.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
88.57 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
153
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C