412.50 CHF/ Unitéhors TVA
445.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 412.50 CHF | - |
4+ | 356.00 CHF | 13.70% |
10+ | 312.00 CHF | 24.36% |
20+ | 277.50 CHF | 32.73% |
30+ | 259.50 CHF | 37.09% |
50+ | 252.50 CHF | 38.79% |
100+ | 244.50 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.49 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 238 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |