732.00 CHF/ Unitéhors TVA
791.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 732.00 CHF | - |
4+ | 650.00 CHF | 11.20% |
10+ | 570.00 CHF | 22.13% |
20+ | 516.00 CHF | 29.51% |
30+ | 481.50 CHF | 34.22% |
50+ | 469.00 CHF | 35.93% |
100+ | 456.00 CHF | 37.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.27 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Dimension selon French R | NF-R44 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |