Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 85,09x5,33 AS568-340

  • ERIKS:14968978
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

693.50 CHF/ Unitéhors TVA

749.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

693.50 CHF

-

4+

616.50 CHF

11.10%

10+

540.50 CHF

22.06%

20+

489.00 CHF

29.49%

30+

456.50 CHF

34.17%

50+

444.50 CHF

35.90%

100+

433.00 CHF

37.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
85.09 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
340
Dimension selon French R
NF-R43
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C