365.00 CHF/ Unitéhors TVA
394.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 365.00 CHF | - |
4+ | 313.00 CHF | 14.25% |
10+ | 274.50 CHF | 24.79% |
20+ | 246.50 CHF | 32.47% |
30+ | 230.00 CHF | 36.99% |
50+ | 224.50 CHF | 38.49% |
100+ | 216.00 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 84.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0845-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |