285.50 CHF/ Unitéhors TVA
308.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 285.50 CHF | - |
4+ | 245.00 CHF | 14.19% |
10+ | 214.50 CHF | 24.87% |
20+ | 192.00 CHF | 32.75% |
30+ | 179.00 CHF | 37.30% |
50+ | 174.50 CHF | 38.88% |
100+ | 168.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82.27 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |