675.00 CHF/ Unitéhors TVA
729.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 675.00 CHF | - |
4+ | 600.50 CHF | 11.04% |
10+ | 526.50 CHF | 22.00% |
20+ | 476.50 CHF | 29.41% |
30+ | 444.50 CHF | 34.15% |
50+ | 433.00 CHF | 35.85% |
100+ | 422.00 CHF | 37.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 81.92 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 339 |
Dimension selon French R | NF-R42 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |