57.80 CHF/ Unitéhors TVA
62.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57.80 CHF | - |
4+ | 49.70 CHF | 14.01% |
10+ | 43.60 CHF | 24.57% |
20+ | 39.00 CHF | 32.53% |
30+ | 36.40 CHF | 37.02% |
50+ | 35.50 CHF | 38.58% |
100+ | 34.20 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R8 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |