351.50 CHF/ Unitéhors TVA
379.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 351.50 CHF | - |
4+ | 299.00 CHF | 14.94% |
10+ | 262.50 CHF | 25.32% |
20+ | 234.00 CHF | 33.43% |
30+ | 218.50 CHF | 37.84% |
50+ | 213.00 CHF | 39.40% |
100+ | 206.50 CHF | 41.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 79.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |