Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 75,92x1,78 AS568-041

  • ERIKS:14968775
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

272.00 CHF/ Unitéhors TVA

294.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

272.00 CHF

-

4+

233.50 CHF

14.15%

10+

205.00 CHF

24.63%

20+

183.00 CHF

32.72%

30+

170.50 CHF

37.32%

50+

166.50 CHF

38.79%

100+

160.50 CHF

40.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
75.92 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
041
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C