290.00 CHF/ Unitéhors TVA
313.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 290.00 CHF | - |
4+ | 249.50 CHF | 13.97% |
10+ | 218.50 CHF | 24.66% |
20+ | 195.50 CHF | 32.59% |
30+ | 182.50 CHF | 37.07% |
50+ | 177.50 CHF | 38.79% |
100+ | 171.50 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 75.87 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 151 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |