276.50 CHF/ Unitéhors TVA
298.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 276.50 CHF | - |
4+ | 238.00 CHF | 13.92% |
10+ | 209.00 CHF | 24.41% |
20+ | 186.50 CHF | 32.55% |
30+ | 174.00 CHF | 37.07% |
50+ | 169.50 CHF | 38.70% |
100+ | 163.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.69 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 150 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |