335.50 CHF/ Unitéhors TVA
362.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 335.50 CHF | - |
4+ | 288.00 CHF | 14.16% |
10+ | 252.50 CHF | 24.74% |
20+ | 226.00 CHF | 32.64% |
30+ | 211.00 CHF | 37.11% |
50+ | 205.50 CHF | 38.75% |
100+ | 198.50 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.62 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 233 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |