Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 72,39x5,33 AS568-336

  • ERIKS:14968974
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

584.50 CHF/ Unitéhors TVA

631.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

584.50 CHF

-

4+

503.00 CHF

13.94%

10+

441.00 CHF

24.55%

20+

393.50 CHF

32.68%

30+

367.50 CHF

37.13%

50+

358.00 CHF

38.75%

100+

345.50 CHF

40.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
72.39 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
336
Dimension selon French R
NF-R39
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C