272.00 CHF/ Unitéhors TVA
294.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 272.00 CHF | - |
4+ | 233.50 CHF | 14.15% |
10+ | 205.00 CHF | 24.63% |
20+ | 183.00 CHF | 32.72% |
30+ | 170.50 CHF | 37.32% |
50+ | 166.50 CHF | 38.79% |
100+ | 160.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 71.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 149 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |