328.50 CHF/ Unitéhors TVA
355.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 328.50 CHF | - |
4+ | 283.50 CHF | 13.70% |
10+ | 248.50 CHF | 24.35% |
20+ | 222.00 CHF | 32.42% |
30+ | 207.00 CHF | 36.99% |
50+ | 201.50 CHF | 38.66% |
100+ | 195.00 CHF | 40.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.44 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 232 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |