249.50 CHF/ Unitéhors TVA
269.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 249.50 CHF | - |
4+ | 214.50 CHF | 14.03% |
10+ | 188.00 CHF | 24.65% |
20+ | 168.00 CHF | 32.67% |
30+ | 157.00 CHF | 37.07% |
50+ | 153.00 CHF | 38.68% |
100+ | 147.50 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 67.95 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 147 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |