539.50 CHF/ Unitéhors TVA
583.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 539.50 CHF | - |
4+ | 464.50 CHF | 13.90% |
10+ | 407.50 CHF | 24.47% |
20+ | 362.50 CHF | 32.81% |
30+ | 338.50 CHF | 37.26% |
50+ | 329.50 CHF | 38.92% |
100+ | 318.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |