6'135.00 CHF/ Unitéhors TVA
6'631.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6'135.00 CHF | - |
4+ | 5'560.00 CHF | 9.37% |
10+ | 5'515.00 CHF | 10.11% |
20+ | 5'470.00 CHF | 10.84% |
30+ | 5'430.00 CHF | 11.49% |
50+ | 5'350.00 CHF | 12.80% |
100+ | 5'310.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 658.88 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |