242.50 CHF/ Unitéhors TVA
262.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 242.50 CHF | - |
4+ | 208.50 CHF | 14.02% |
10+ | 183.00 CHF | 24.54% |
20+ | 163.50 CHF | 32.58% |
30+ | 153.00 CHF | 36.91% |
50+ | 149.00 CHF | 38.56% |
100+ | 143.50 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64.77 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 145 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |