292.50 CHF/ Unitéhors TVA
316.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 292.50 CHF | - |
4+ | 251.50 CHF | 14.02% |
10+ | 220.50 CHF | 24.62% |
20+ | 196.50 CHF | 32.82% |
30+ | 183.50 CHF | 37.26% |
50+ | 178.50 CHF | 38.97% |
100+ | 172.50 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0645-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |