5'870.00 CHF/ Unitéhors TVA
6'345.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'870.00 CHF | - |
4+ | 5'320.00 CHF | 9.37% |
10+ | 5'275.00 CHF | 10.14% |
20+ | 5'235.00 CHF | 10.82% |
30+ | 5'195.00 CHF | 11.50% |
50+ | 5'120.00 CHF | 12.78% |
100+ | 5'080.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 633.48 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 474 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |