4'641.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'016.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'641.00 CHF | - |
4+ | 4'206.00 CHF | 9.37% |
10+ | 4'174.00 CHF | 10.06% |
20+ | 4'141.00 CHF | 10.77% |
30+ | 4'110.00 CHF | 11.44% |
50+ | 4'048.00 CHF | 12.78% |
100+ | 4'018.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 633.48 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 394 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |