5'655.00 CHF/ Unitéhors TVA
6'113.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'655.00 CHF | - |
4+ | 5'125.00 CHF | 9.37% |
10+ | 5'085.00 CHF | 10.08% |
20+ | 5'045.00 CHF | 10.79% |
30+ | 5'010.00 CHF | 11.41% |
50+ | 4'931.00 CHF | 12.80% |
100+ | 4'894.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 608.08 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 473 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |