Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 6,4x1,9

  • ERIKS:14969468
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

43.60 CHF/ Unitéhors TVA

47.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43.60 CHF

-

4+

37.50 CHF

13.99%

10+

32.90 CHF

24.54%

20+

29.50 CHF

32.34%

30+

27.60 CHF

36.70%

50+

26.80 CHF

38.53%

100+

25.80 CHF

40.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
6.4 mm
Diamètre du cordon
1.9 mm
Dimension selon French R
NF-R5A
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C