41.30 CHF/ Unitéhors TVA
44.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.30 CHF | - |
4+ | 35.60 CHF | 13.80% |
10+ | 31.20 CHF | 24.46% |
20+ | 27.80 CHF | 32.69% |
30+ | 25.90 CHF | 37.29% |
50+ | 25.30 CHF | 38.74% |
100+ | 24.50 CHF | 40.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0061-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |